対応機種
テラステーション
TS5800DNシリーズ
TS5600DNシリーズ
TS5400DWRシリーズ
TS5400DNシリーズ
TS5400RNシリーズ
TS5200DNシリーズ
TS3400DNシリーズ
TS3400DN/R5シリーズ
TS3400RNシリーズ
TS3200DNシリーズ
TS5200DSシリーズ
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA II
データメモリ容量8TB
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0011