BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の NAS交換用HDD
テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83384647
品番
OP-HD6.0ZH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
対応機種
テラステーション 7120r Enterprise
TS-2RZHシリーズ
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェース
Serial ATA
データメモリ容量
6TB
付属品
取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)
約800
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172.3×26.5×105.9
ディスク
3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
C区分 0.0019
アズワン品番
64-3798-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません