曜日別特売
PS1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384834
PS1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384834
PS1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384834
PS1-45 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384834

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール(m)1歯数45注文コード83384834品番PS1-45
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車材質MC901形状S1歯数45質量(kg)0.028穴径A(Φmm)10バックラッシ(mm)0~0.34歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)35全長G(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.17歯先円直径D(Φmm)47モジュール(m)1基準円直径C(Φmm)45ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする