TS3400RN0404 テラステーション 管理者・RAID機能搭載 4ドライブNAS ラックマウントモデル BUFFALO(バッファロー) 83384875

テラステーション 管理者・RAID機能搭載 4ドライブNAS ラックマウントモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83384875 品番TS3400RN0404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
オフィスの情報共有を高速化
多彩なバックアップ機能
遠隔地にあるTeraStationの状態を監視
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
本体交換時や障害からの迅速な復旧をサポート
ビジネスシーンにテラステーション
オフィスの24時間稼働を支える
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
セキュリティーから運用まで安心管理
ウイルスチェック機能拡張パックに対応

インターフェース
インターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:4(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT8:本体:対応
Windows 8.1/8/7/Vista/XP(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server2016/2012R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X、10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2
対応機種
LANインターフェースを搭載したWindows パソコン、Mac。
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Windows 環境:Internet Explorer(8.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
Mac環境:Safari(5.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、ACケーブル、3ピン-2ピン変換アダプター、ラック取付金具一式、ユーティリティーCD(テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP、設定ガイド、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約9 消費電力(W)平均:約74、最大:140 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)429.5×44.3×430 保証期間3年間(本体及びハードディスク) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0185 取得規格VCCI Class A ファン40mm角 ボールベアリングファン 2基 容量(TB)4 適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 交換用ハードディスクOP-HDWRシリーズ ベイ数4 RAID機能RAID 0/1/5/6/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする