インターフェース
インターフェース:Serial ATA II(2.0準拠)
端子数:4(HD接続済み)
データ転送速度:最大 3.0Gbps(規格値)
対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows RT 8.1/RT8:本体:対応
Windows 8.1/8/7/Vista/XP(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server2016/2012R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Mac OS X、10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6:本体:対応、添付ソフトウェア:テラナビゲーター、NASナビゲーター2
対応機種
LANインターフェースを搭載したWindows パソコン、Mac。
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Windows 環境:Internet Explorer(8.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
Mac環境:Safari(5.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、ACケーブル、3ピン-2ピン変換アダプター、ラック取付金具一式、ユーティリティーCD(テラナビゲーター、NASナビゲーター2、NovaBACKUP、設定ガイド、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約9
消費電力(W)平均:約74、最大:140
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)429.5×44.3×430
保証期間3年間(本体及びハードディスク)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0062
取得規格VCCI Class A
ファン40mm角 ボールベアリングファン 2基
容量(TB)12
適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠
交換用ハードディスクOP-HDWRシリーズ
ベイ数4
RAID機能RAID 0/1/5/6/10