※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
25
注文コード
83384947
品番
PS2.5-25
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
0.11
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0~0.46
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.3
歯先円直径D(Φmm)
67.5
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
62.5
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
12.8