対象パソコン
USB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
対応OS
Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows RT:本体対応
Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Mac10.4〜10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書
質量(kg)約5.5
容量4TB(1TB×4)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230
最大消費電力(W)90
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0065
電源供給セルフパワー
アズワン品番64-3796-02
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
交換用ハードディスクHD-IDSシリーズ
ハードウェア暗号化対応