ドライブステーション RAID5機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 4ドライブモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量12TB(3TB×4) 注文コード83385067 品番HD-QL12TU3/R5J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥149,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

大容量データも快適に扱えるUSB3.0
耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
大容量データのバックアップや保存に最適
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア

対象パソコン
USB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
対応OS
Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows RT:本体対応
Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティー
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Mac10.4〜10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書 質量(kg)約5.5 容量12TB(3TB×4) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230 最大消費電力(W)90 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.003 電源供給セルフパワー アズワン品番64-3795-99 ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 交換用ハードディスクHD-OPWLシリーズ ハードウェア暗号化対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする