BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の NAS交換用HDD
ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
データメモリ容量
3TB
注文コード
83385085
品番
OP-HD3.0QH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
データメモリ容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
購入から3年間安心して使える
インターフェース
SerialATA 3.0 Specification準拠
データメモリ容量
3TB
付属品
取扱説明書
質量(g)
約740
対応機種
HD‐QHU3/R5シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×27×147
ディスク
3.5型
動作環境
対応製品に準ずる
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
C区分 0.0031
動作電圧
5V±5%、12V±10%(本体より供給)
アズワン品番
64-3797-66
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません