ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 データメモリ容量2TB 注文コード83385112 品番OP-HD2.0WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はデータメモリ容量など3種類から選べます 他の種類を見る

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
購入から3年間安心して使える

インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 データメモリ容量2TB 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0036 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする