BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の USBメモリ
BUFFALO(バッファロー)の USB-Aメモリ
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83385277
品番
RUF3-HS4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品
取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続
Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%
LED
LED色:緑
アクセス時:点滅
アイドル時:消灯
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5% (DC 5V)
対応機種
USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×9×55
最大消費電力(W)
2.5
メモリー容量
4GB
保証期間
1年
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
アズワン品番
64-3799-07
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
注意
実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません