ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83385286 品番 RUF3-HS8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア

付属品
取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続
Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%
LED
LED色:緑
アクセス時:点滅
アイドル時:消灯
ブラック 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V) 対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量8GB 保証期間1年 セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) アズワン品番64-3799-12 インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポートUSB Aソケット
注意
実際にご使用いただける容量(ユーザー領域)は、システム領域やソフトウェアが添付されているため表示される容量より小さくなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする