法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386056 品番WAPM-1266WDPR
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

法人向け無線LANアクセスポイント。
屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供
屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
建物間の通信を低コストで実現
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
安心の最長5年保証
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計

対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット)本体:対応
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)
その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB U、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
動作環境
温度:-25〜55℃
湿度:0〜90%(結露なきこと)
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個 質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず) 電源PoE IEEE802.3atに対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65 最大消費電力(W)25.5(規格値) 取得規格VCCI ClassB セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1〜4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-16 伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps 伝送方法DSSS/OFDM/MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100〜140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1〜13ch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする