対応製品
メーカー製法人向けハードディスクドライブ
HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ
動作環境
温度:0〜45℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)
定格出力DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番64-3797-11