ICカード対応MILスペック 耐衝撃ボディー防雨防塵ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83386257 品番 HD-PZN1.0U3-B
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐衝撃スペック
安心の防雨/防塵設計
ICカードを使ったセキュリティー
ICカードでWindows にログインできる
ケーブル収納
Turbo PC EX 2
盗難から守る
暗号化でデータを守る
世界も認めるデザイン

付属品
USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書
※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布
本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
ダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコン
USB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン
USB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelper
Windows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
ブラック 容量1TB 省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.0011 質量(g)約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21 保証期間1年 対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 電源供給バスパワー方式 アズワン品番64-3970-55 インターフェイスUSB3.0/2.0 ハードウェア暗号化対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする