ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386318 品番BS-SFP-GSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ
企業ユースに安心の3年間保証!

適合
(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSR
BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS
動作環境
温度:0〜45℃
湿度:10〜90%(結露なきこと)
伝送距離
伝送帯域 400MHz・km 2〜500m(推奨仕様ケーブル使用時)
伝送帯域 500MHz・km 2〜550m(推奨仕様ケーブル使用時)
伝送速度(Mbps)1000Mbps データ転送速度1488095pps 質量(g)25 ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート 電源スイッチより給電 コネクタ形状2芯LCコネクタ 電源電圧(V)3.3V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5 消費電流(mA)最大220 最大消費電力(W)0.8 インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠 適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm 取得規格VCCI Class B 発熱量(KJ/h)2.88 アズワン品番64-3795-04 アクセス方式CSMA/CD 発光波長(nm)850
注意
※全てのスイッチでの動作を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする