BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の コンパクトフラッシュ
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83386327
品番
RCF-X2G
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実
低消費電力仕様
地球に優しい国際レベルの環境性能
動作環境
温度:0〜60℃
湿度:10〜80%(結露なきこと)
データメモリ容量
2GB
質量(g)
最大15
タイプ
2GB
電源電圧(V)
5/3.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36.4×42.8×3.3(突起部を除く)
消費電流(mA)
5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA
インターフェース
コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)
消費電力(mW)
5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
アズワン品番
64-3798-46