ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量8TB(4TB×2) 付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ACケーブル、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image 2013、AdobeReader、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書 注文コード83386354 品番HD-WL8TU3/R1J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥83,932 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は容量・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア

対象パソコン
USB3.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー1、SecureLock+Guard、イジェクトユーティリティー、みまもり合図
Windows RT:本体:対応
Windows 8.1/8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー1、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image 2013/、イジェクトユーティリティー、みまもり合図
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー1、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image 2013/、イジェクトユーティリティー、みまもり合図
Windows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー1、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image 2013/、イジェクトユーティリティー
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Windows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーター
Mac10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5/10.4:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Mac10.13/10.12/10.11:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、みまもり合図
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ACケーブル、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image 2013、AdobeReader、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 容量8TB(4TB×2) 電源AC100V 50/60Hz 定格電圧(V)12 準拠規格なし 最大消費電力(W)36 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×127×204 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0017 電源供給セルフパワー セキュリティSecureLock+Guard アズワン品番64-3796-27 ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 交換用ハードディスクHD-OPWLシリーズ ハードウェア暗号化対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ターボPC EX スピード検証比較ムービー【バッファロー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする