HD-PA128TU3S ミニステーション Thunderbolt&USB3.0用 ポータブルSSD BUFFALO(バッファロー) 83386372

ミニステーション Thunderbolt&USB3.0用 ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386372 品番HD-PA128TU3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速性を追求した「Thunderbolt+SSD」モデル。
映像・動画の編集に。
写真のバックアップ・編集に。
他部署とのデータのやりとりに。
USB3.0で従来パソコンでもはやい。

付属品
Thunderboltケーブル(50cm)、USBケーブル(50cm)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載しています
対象パソコン
Thunderbolt:SSDモデル:Thunderbolt端子を搭載するMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)、Thunderbolt端子を搭載するWindows パソコン
HDDモデル:Thunderbolt端子を搭載するMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
USB3.0/2.0:USB端子を搭載するMac (Intelプロセッサー搭載機のみ)
USB端子を搭載するWindows パソコン
※1:パソコンに接続できるインターフェースがない場合は、バッファロー製USBインターフェースをご利用ください。
※本製品をWindows パソコンで使用する場合は別途フォーマットが必要です。フォーマットをすると保存してあるデータは全て消去されます。
対応OS
Thunderbolt:SSDモデル:Mac OS X 10.6以降、Windows 8(64ビット/32ビット)/RT/7(64ビット/32ビット)
HDDモデル:Mac OS X 10.6以降
USB:Mac OS X 10.5以降
Windows 10 S※1 (64ビット/32ビット)/10 (64ビット/32ビット) 8 (64ビット/32ビット)/RT/7 (64ビット/32ビット)/Vista (64ビット/32ビット)/XP※2
※1:USB3.0のみ対応しています。
※2:Windows XP Media Center Edition 2004/2005を含みます。
※Windows での使用の場合は、NTFSまたはFAT32へ再フォーマットが必要になります。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0/2.0
端子数:1
コネクター形状:USB3.0 microB
質量(g)約260(本体のみ) 電源USBバスパワー、Thunderboltバスパワー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×130×23 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 容量(GB)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする