レイヤー2 Giga スマートスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386388 品番BS-GS2024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計

付属品
電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2、取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル
※1 BS-GS2008のみ対応
※2 BS-GS2008は非対応
仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):A区分:0.7
最大実効伝送速度(Gbit/s):24
測定時のポート速度とポート数100Mbit/s:01Gbit/s:24
機能
SNMP v1/v2c/v3サポート
MIBU、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB
RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)
LLDP
日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)
http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元
Syslog/Syslog転送サポート
管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control
IEEE802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol
IEEE802.1Q VLAN tagging
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1X Port Based Access Control
動作環境
温度:0〜50℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
セキュリティ
ユーザー名、パスワード
ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)
MACアドレスフィルター
マネージメントVLAN
MACアドレス認証
DOS攻撃防止
DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
対応オプション
マグネットキット「BS-MGK-A」※1
マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1
ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2
19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」※3
※1:BS-GS2024、BS-GS2048は非対応
※2:BS-GS2016、BS-GS2024、BS-GS2048に対応
※3:BS-GS2008のみ対応
ポート数24 質量(kg)約3.0 適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43 最大消費電力(W)18.6 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB)128 発熱量(KJ/h)最大66.9 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様(容量)1.5Mbytes データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83386388 BS-GS2024 07573399 BS-GS2124 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー) 法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー) 1台 60,980 税込67,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする