〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83386406 品番WLE-HG-NDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠

動作環境
温度:-30〜75℃
湿度:20〜95%
気圧: 800〜1060hPa
準拠規格TELEC 周波数範囲(MHz)2400〜2497(1〜14ch) 質量(kg)約1.3 取付マストマウント方式 仰角可変±20° 外形寸法(mm)750×38 コネクタ形状N-P型同軸コネクタ 耐水性防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナ アズワン品番64-3801-38 指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下 適合マスト径(Φmm)25〜48.6(40A) 耐風速(m/s)60以下 アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端) 耐用年数(年)8 偏波垂直偏波 入力電力(W)最大10 VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※環境により,通信可能距離は異なります。
※アクセスポイント,ケーブルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする