〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386415 品番WLE-HG-NDC/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
使い方いろいろ多用途屋外アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
RoHS基準値準拠

動作環境
温度:-30〜60℃
湿度:0〜95%
気圧範囲:800〜1060hPa
周波数範囲5.47〜5.825GHz 質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む) 外形寸法(mm)410×38(本体のみ) コネクタ形状N型ジャック 設置場所屋内、屋外 耐水性IPX3 アンテナコーリニアアンテナ アズワン品番64-3801-39 適合マスト径(Φmm)25〜48.6(40A) 耐風速(m/s)60 インピーダンス(Ω)50 偏波垂直偏波 ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向) 入力電力(W)最大3W VSWR2以下
注意
※5GHz帯の通信には利用できません
※アクセスポイントと組み合わせ最大300Mbps(理論値)で通信を行うためには,本製品及び同軸ケーブルが2組必要となります。
※規格上の理論値による数値です。実際の数値は設置する環境などによって異なります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする