BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 無線/有線LANルーター
BUFFALO(バッファロー)の 無線ルーター
〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
外形寸法
マスト部Φ38×600mm/突き出し部Φ25×270mmベース部145×136mm/ステー部Φ16×350mm
注文コード
83386424
品番
WLE-KG-VPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外アンテナ専用 取付金具
外形寸法
マスト部Φ38×600mm/突き出し部Φ25×270mm
ベース部145×136mm/ステー部Φ16×350mm
材質
鋼管、鋼板
質量(kg)
2.5
取付
Uボルト固定
タイプ
ベランダ設置タイプ
表面処理
溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
アズワン品番
64-3801-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません