BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 無線/有線LANルーター
BUFFALO(バッファロー)の 無線ルーター
〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
外形寸法
マスト部Φ31.8mm/ベース部130×130mm
注文コード
83386433
品番
WLE-KG-VPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外アンテナ専用 取付金具
材質
鋼管、鋼板
質量(kg)
1.5
取付
Uボルト固定
タイプ
ベランダ設置簡易タイプ
外形寸法
マスト部Φ31.8mm/ベース部130×130mm
表面処理
溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
アズワン品番
64-3801-42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません