BSMBB500LWH Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 83386528

BSMBB500LWH Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 83386528
BSMBB500LWH Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 83386528
BSMBB500LWH Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 83386528

Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)ホワイト注文コード83386528品番BSMBB500LWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠

商品構成
本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
使用の目安
(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大334日
※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。
※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
動作環境
温度:5℃~40℃
湿度:5%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10
磁性体(鉄製の机など):約3
※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ホワイト本体質量(g)約75(電池含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×44×117電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi保証期間6ヶ月無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「心地よい」をカタチに Premium Fit マウス 商品説明【バッファロー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする