BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83386598 品番BSACA01FU19
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠

ケーブル長(m)
DC出力側:約1.2
AC出力側:約1.8
出力電圧(V)
19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]
19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]
20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
適合規格PSE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31 商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド アズワン品番64-3773-10 適合メーカー富士通 入力電圧AC100V〜240V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83386598
2024-08-28
用途:
非PSE(海外製品)のACアダプターの入れ替え用に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様 (卸売・小売業)

輸入品のノートパソコンのACアダプターとして使用しました、輸入品のノートパソコンでACアダプターがPSE製品でなかったので、同容量で同じサイズのDCコネクターで接続できるものを探したところ。この背品が使えました。一回りへ外形寸法が大きいですが、問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする