付属品
USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書
※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)
対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+Guard
Windows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+Guard
Mac10.8〜10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。
動作環境
温度:5〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
USBタイプ
端子数:1
端子形状:USB3.0 Micro-B
質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)
容量8TB
電源AC100V 50/60Hz
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202
最大消費電力(W)18
保証期間1年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0010
電源供給セルフパワー
アズワン品番64-3795-40
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps