PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83386853 品番 D3U1600-4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現

動作環境
温度:0〜85℃
湿度:0〜85%(結露なきこと)
付属品取扱説明書 容量4GB 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 保証期間6年 ピン数(ピン)240 アズワン品番64-3795-14 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする