動作環境
温度:0〜85℃
湿度:0〜85%(結露なきこと)
メモリーモジュール規格
PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)
※JEDECの規格表示ではありません。
付属品取扱説明書
容量8GB
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM