インターフェースSerial ATA V
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0014
動作温度(℃)0〜40※但し、組込み機器の仕様に準じる
動作湿度(%)10〜85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
アズワン品番64-3798-06
容量(TB)8