テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 データメモリ容量3TB 注文コード83387648 品番OP-HD3.0H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はデータメモリ容量など3種類から選べます 他の種類を見る

長期安定稼働を実現するニアラインHDD
カートリッジ方式ですばやくHDD交換

対応機種
テラステーション
TS5400RHシリーズ
TS5400DHシリーズ
動作環境
温度:0〜35℃
湿度:20〜80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA データメモリ容量3TB 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0038 アズワン品番64-3797-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする