曜日別特売
- おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 83388113

 

- おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 83388113
- おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 83388113
- おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 83388113
- おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 83388113

おすだけノーマットスプレープロプレミアム

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(125mL)
有効期間約24時間
内容量1個(125mL)注文コード83388113品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

お部屋の空間にスプレーするだけで、薬剤がお部屋に瞬時に広がり、蚊を駆除する殺虫剤です。ハエは噴射直後のみ駆除します。
【おすだけノーマット史上効きめ最強のポイント】
(1)アース製薬独自の「パワフルショットスプレー」を採用。強力噴射5倍(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):1プッシュで薬剤が瞬時に広がる。
(2)速効性さらにアップ(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):飛んでいる蚊、天井・壁・床付近の蚊、物陰に潜む蚊に、素早く効く。
草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間よせつけません。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アース殺虫エアゾールL1a
【効能効果】屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除屋外における蚊成虫の駆除及び忌避
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。

有効時間約24時間有効期間約24時間成分イソプロパノール、LPG、他1成分種別スプレー容量(mL)125区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×49使用の目安1日1プッシュ香り無香性有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)2.0g/本適合害虫ハエ・蚊使用場所4.5畳~24畳の部屋アズワン品番64-1215-93利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

おすだけノーマットスプレープロプレミアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83388104
2023-06-30
用途: 工場内に蚊が侵入するので購入しました。
株式会社トイック

1プッシュでしばらく効果が持続するのでリピートします。

対象商品 : 53104443
2022-07-04
用途: 会社の事務所内で使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

プッシュするだけで蚊を撃退できるので簡単。効果もあるようで、広い空間で使用できるこのタイプを購入してみた。持続力がどれくらいあるのか期待したいところ。

対象商品 : 83388113
2021-07-15
用途: 事務所の中で

朝出勤した時に、一噴きして一日心配なく仕事できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする