- アース蚊とりお香 アース製薬 83388138 - アース蚊とりお香 アース製薬 83388138 - アース蚊とりお香 アース製薬 83388138 - アース蚊とりお香 アース製薬 83388138 - アース蚊とりお香 アース製薬 83388138 - アース蚊とりお香 アース製薬 83388138

アース蚊とりお香

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード83388138 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

燃焼時間は短いのに効果は長持ちする、お香タイプの小さな蚊取りです。※お香1個の燃焼時間は約15分間です。※蚊に対する駆除効果は約12時間続きます。(使用環境により異なります。)
香りも約12時間続きます。(使用環境により異なります。)
灰が舞い散りにくい処方です。
■【浮遊】&【付着】のWの効果で、たった15分の燃焼で12時間も蚊のいない空間をつくる
・有効成分が熱によってお部屋の隅々まですばやく広がる!
・【浮遊】有効成分が12時間浮遊し、安定した効果を発揮するため飛んでいる蚊に効く
・【付着】有効成分が天井、壁等にも付着し、駆除効果が12時間続くので、天井、壁等に止まった蚊を駆除

用途
必ず専用のお香立てを使用してください。
1)お香の先端を指で持ち、お香立ての溝部分に立て掛けてください。
2)お香立てを風の当たらない平らな場所に置いて先端部分に炎が出るまで火をつけてください。着火後、炎が消え煙が出ることを確認してください。(数秒ほどで炎は消えます。)
使用後に蚊とりお香の一部が燃え残る場合がありますが、品質には問題ありません。
使用後の灰は、火種がないか確認し、冷えてから、その都度、捨ててください。
蚊とりお香が倒れた場合は火が消えることがあります。倒れないように注意してください。
※使用中はお香及びお香立てが熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かないところに置いてください。
【用法用量】
窓やドアを閉めて使用してください。
本品の一端に点火して、くん煙する。
4.5畳(約7m2)から8畳(約13m2)に1個使用することで約12時間効果が持続する。
適合害虫蚊成虫 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分 セット内容本品、お香立て1個 種別蚊取お香 容量10個 区分防除用医薬部外品 シリーズアース蚊とりお香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×132×44 香りやさしい花露の香り:清らかな空気の中で可憐に咲き誇る花々を感じさせる香り 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)6mg/1個 有効期間12時間 燃焼持続時間(h)約12時間 アズワン品番64-1215-92 使用期間約15分 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース香S3(h)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※目やのどに刺激を感じた場合、部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず専用のお香立てでお使いください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火のついた蚊とりお香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、蚊とりお香が倒れないように注意してください。
※ふとんや衣類などがかぶらないように充分注意してください。
※使用中のお香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することもあるので、それらのものから離してお使いください。

商品説明動画

アース蚊とりお香
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-09
用途:
家庭、家の中
その他業種

昭和生まれの私は、渦巻蚊取りで育って来ました。
最後まで完全に燃え尽きて、綺麗でした。
今年に成って、アースの蚊とりお香を使ってみましたが?
残念な事に燃え残りが有り、処理に手間が掛ります。
多分開発担当者は、気にもしない事なんでしょうが!
更に気になる事が!
2から3個使用すると?黒い脂状の物?がこびり付き臭いが!
ブラシでゴシゴシ洗わないと取れません!
格好重視よりも!消費者の立場に立って!実際に使用した後まで、確認を取る!事を考えて欲しいです。

対象商品:
40614779
2022-04-25
用途:
日常使い

この時期からの定番になってます。
ちょい線香付けたいとき用です。匂い苦手な人も短時間、お香の香りで我慢
できてるかな?

対象商品:
83388122
2022-04-23
用途:
日常
建設業・工事業

去年はピンク
今年はこちらに。
場所も取らないのでしまいやすく扱いも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする