ヤブ蚊ジェットプロプレミアム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード83388183 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。
ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる効果があります。(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)
蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果があります。
植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。
※食用植物には使用しないでください。
※変色の恐れがあるので、花弁にかからないように注意してください。
屋外専用
【効能・効果】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
【防除用医薬部外品】

用途
※よく振ってからお使いください。
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
【蚊の駆除に使用する場合】
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
【マダニの駆除に使用する場合】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
※本品は屋外で使用する。
※注意:人体に使用しないこと
使用の目安
【蚊】
蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。
【マダニ】
マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 容量450mL 区分防除用医薬部外品 シリーズヤブ蚊マダニジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 香り無香料 有効成分エトフェンプロックス6.8g(ピレスロイド様) 適合害虫蚊、マダニ 有効期間2週間 使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また噴射気体を吸入しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド様の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受ける。
【用法及び用量に関する注意】
※本品は蚊成虫、マダニに対して2週間効果が持続する。(天候、環境により異なる)
【その他の注意】
※本品は家庭用であり、公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
※十分な効果が得られるよう、定められた使用方法、使用量を守る。
※本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにする。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
※アレルギーやかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避ける。
※噴霧が草木に多量にかからないように注意する。
※火炎に向かって使用しない。
※薬剤がかかった草木などには触れない。
※環境を汚染しないよう乱用を避ける。特に水域に使用する場合は、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、魚や水棲生物に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しない。
【保管及び取り扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない凍結のおそれがない涼しいところに保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83388183 - 15344308 - ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム アース製薬 ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム アース製薬 1本(450mL) 1,190 税込1,309 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388183
2021-05-26
用途:
植栽作業時
卸売・小売業

4時間の作業中、1度も蚊に刺されずにすみました。
連日の雨だったため薬剤が流されてしまったのか、持続日数については短かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする