ダニアーススプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード83388217 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果)
駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。
速乾性でベタつかない。
ふんわりソープの香り。
肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。

用途
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
(3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。
(4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。
【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ
【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。
使用の目安
【屋内塵性ダニ類】タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離より、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
【イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類】直接噴霧する。
有効期間約1ヶ月 成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール、香料 種別スプレー 容量(mL)300 区分防除用医薬部外品 シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61 香りハーブの香り 有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v% 適合害虫ダニ 使用場所タタミ・カーペット/布製ソファ・クッション/ぬいぐるみ/ふとん・まくら アズワン品番64-1139-23 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名ダニアースP1(微香性ハーブの香り)
注意
※高温となる所に置かない。(内容液が漏れるおそれがあります)
※人体に向かって噴霧しないこと。また、噴霧液を吸入しないこと。
※火気に注意し、直接炎に向けて噴霧しないこと。
※万一身体に異常が起きた場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系及びMGK-264を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※定められた用法・用量を守ること。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用すること。
※噴霧中は室内を開放して、噴霧する人以外の入室を避け、噴霧後は室内を十分に換気してから、入室すること。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。
※処理後は乳幼児が薬剤をなめないように注意し、薬剤が乾くまで這わないように注意すること。また、ふとん、まくら、ぬいぐるみ、クッションについても、処理面が十分に乾いてから使用すること。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※目に入らないように注意し、入った場合は直ちに水でよく洗うこと。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファなど)にかからないようにすること。
※直射日光(車の中等)や火気、高温を避け、涼しい所に保管すること。
※子供の手の届かない所に保管すること。

商品説明動画

ダニアーススプレー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21445490
2023-10-21
用途:
現場養生用シート(布)用

さすがに効果が目に見えるものでは無いのでレビューは難しいですが、倉庫の棚に積んであるので定期的に天日干しのタイミングで使用しています。
微香が良い感じです。
ただあっという間に無くなってしまいます。大きいボトルか大きい詰め替えが欲しいです

対象商品:
21445490
2023-07-06
用途:
整理整頓できない営業がいて・・・

整理整頓・掃除を苦手とする営業がいて、社用車のシートに繁殖させているっぽいので
スプレータイプを購入してみました。
整理整頓・掃除を苦手とする営業には、本当にきいているのかわからないだろう。
プラシーボ効果でも良くなればいいけど

対象商品:
83388156
2020-05-29
用途:
ソファー、カーペットに
製造業

ダニに刺される前に予防として使用しました。香りも嫌なものではなく、万人受けすると思います。

対象商品:
83388217
2019-12-20
用途:
ノミ退治
東光湯 様

猫が死にノミだけ残され 噛まれてどうしようも無く 使ってみました、掃除が大事ですが 止めになった様です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする