どこでもつかえるアースノーマット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用期間90日 注文コード83388244 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は有効期間・使用期間・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。)
●トリプル効果で蚊に効く
(1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果
●電池式蚊とり
●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
●火も熱も使わない安心な蚊とりです。
●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。
【こんなところにオススメ】
●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング
●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ
●コンセントが込みあっている場所に:キッチン
●アウトドアに:バーベキュー、テント

用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 セット内容器具1個、薬剤1個、単3アルカリ電池2本 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×119×77 香り低刺激・無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン375mg/個 適合害虫蚊成虫 使用場所4.5〜10畳ぐらいの部屋 使用期間90日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース殺虫ファンNI4
注意
※使用にあたっては、薬剤に添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
店頭や野外作業に
クライムワークス 様 (サービス業)

本体はあるのにこの詰め替え用の薬剤がなかなか売っていなくて、モノタロウで買えて助かりました。効果もただぶら下げるタイプのやつよりあると思います。

対象商品:
83388244
2024-06-03
用途:
食品工場にて使用
製造業

業務用のゴミ倉庫がある関係で、事務所にコバエ等が飛んでいて困ってました。
口コミの良かったこちらを購入したところ、全くでなくなりびっくり。
自宅用にも購入しました!
今まで自宅で使用してた、置き型のようある商品は即廃棄・・・

対象商品:
17548073
2024-02-29
用途:
事務所に設置
建設業・工事業

夏季に大活躍です。交換用として近所のドラッグストアには売っていなかったので助かっています。今年の夏もお世話になります!

対象商品:
17548073
2023-05-17
用途:
作業現場の蚊よけ

電源式ですと置く場所も限定されますし、蚊取り線香だと火気が心配なので電池式のノーマットを何年も利用しています。とても便利です。
詰め替えがあるので、最近は詰め替えをリピート購入しています。
詰め替えは中々無いのでとても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
17548073
2023-12-29
用途:
虫がこない
リブロックガレーヂ 様

安くても問題なしです良いものを安価にご提供頂きありがとうございます

対象商品:
17548073
2022-07-13
用途:
蚊よけ

工場内でどこでもつかえるアースノーマットを使っていたのですが、フィルターの期限が切れてカートリッジだけ購入できることを知り、利用しました。
本体はそのまま使用できて、カートリッジ交換するだけで良いのでエコですし、簡単で良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
17548073
2022-03-23
用途:
事務所に常設(夏季)
世田谷弦巻ハイム管理組合 様 (その他業種)

本体購入後、90日詰替用を毎年使用しており、効果日数も適切で効果も実感できます。ただ、最近は取扱終了等で以前より購入がしにくくなっているような印象があり、継続して取り扱ってほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17548082
2022-06-08
用途:
蚊よけ

詰め替えの予備に購入してすぐ元のが交換時期になったため交換。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする