正面

- コバエがポットン 吊るタイプ コバエ取り 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO) 83388506 - コバエがポットン 吊るタイプ コバエ取り 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO) 83388506

コバエがポットン 吊るタイプ コバエ取り 殺虫成分不使用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 83388506 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

誘引植物「テンナンショウ」の香りと、自然から学んだ独自設計の形状の容器でコバエを誘引し捕獲するコバエ捕獲器。
殺虫成分不使用で、キッチン回りでも安心。場所をとらない吊るタイプです。

適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ) 用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(目が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)※浴室、洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません、【有効期間】約1ヶ月(使用環境により異なります) シリーズコバエがポットン 利用場所屋内

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388506
2018-08-09
用途:
ゴミ袋やゴミ箱の周りに置いてコバエを採る。
利水工業株式会社 様

匂いもそれ程きつく無くコバエも採れて皆喜んでいます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする