コンバット 1年いなくなる スマートタイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20個) 注文コード83388542 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2〜4個)。薄さわずか1cm!効果1年。

有効期間約1年 用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下) 区分防除用医薬部外品 シリーズコンバット 適合害虫ゴキブリ アズワン品番65-0419-38 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83388542 - 15344405 - コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器 金鳥(KINCHO) コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器 金鳥(KINCHO) 1箱(20個) 1,390 税込1,529 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388576
2023-05-15
用途:
害虫駆除用

不快害虫の駆除は例年幾通りか試しています。今年はこちらを使用してみます。

対象商品:
83388542
2023-05-05
用途:
ゴキブリ駆除時
自動車・二輪車・自転車関連業

キンチョウのコンバットなので性能は間違いないと思います。値段が更に安ければありがたいです。

対象商品:
83388576
2023-10-02
用途:
清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
83388542
2022-09-19
用途:
給湯室用防虫
BILLS株式会社 様

給湯室用に使用しています。
あ、っと思ったときにすぐ購入できてありがたいです。

対象商品:
83388576
2022-01-29
用途:
Gが出現すると生活が一変する

マンションの4階なのに外からGが出現して部屋に侵入してしまいました。
行方を追うものの、途中で見失ってしまいました。
祈りを込めてこの製品を購入しました。

対象商品:
83388542
2021-07-10
用途:
日常

1年効果で良いと思いますが、匂いが強く、床下に置くと犬が咥えて困ります。まだ、上に置くと、下から吠えて欲しがりますので、星4とじました。

対象商品:
83388542
2021-03-09
用途:
弁当、惣菜屋!キッチンに!
たち花や 様 (飲食業)

チャバネゴキブリと日々戦っています。そろそろ奴らが目覚める頃で、活発になる前に何とかしたくてレビを見、半信半疑で購入。まだ仕掛けて二週間位ですがなんと無くわかるんですよね。あまり見かけない!やけに少ない!で、二箱目を購入!店中に仕掛けました。ちょっと楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
83388576
2021-07-26
用途:
家の中のあらゆるところに
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

まだ効果はわかりません。なんだか他のとさほど変わらないような感じです。この商品も1か月くらい観察しないとわかりません。様子みです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする