ゴキファイタープロX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6個) 注文コード83388777 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

1個で9畳の広範囲をカバー。効果が1年続く。3度効いて巣ごと退治。上と横から入れる新形状。メスの持つ卵にも効く。

区分防除用医薬部外品 シリーズゴキファイタープロ 適合害虫ゴキブリ 有効期間1年 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名フマキラーゴキブリ殺虫A5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388777
2024-01-24
用途:
工場 事務所

年に数回 Gが出ます。 この間掃除をしていて 大体の原因は分かりました。 一応の保険に使いました。 夏場 見かけ無くなれば 効いているのでしょう。

対象商品:
83388777
2021-07-07
用途:
ゴキブリ駆除
その他業種

再購入です。理由は二つ。
・昨年使用して、ゴキブリが出なかったので効いていると思う
・少し大きめなテトラ型で水色という独特なデザインが気に入った。一見、ゴキブリ駆除剤ぽく見えないのでお客様の目にふれるところに置いても「虫がでる」感がなくてよい。

対象商品:
83388777
2018-10-29
用途:
ゴキブリ除け
株式会社サンテクノス 様

置いておくだけなので、何時効いてるのかがまだ分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする