GW2.5ACX2-U3.1AC USB3.1接続 2.5型 SATA HDD/SSD x2 ケース 玄人志向 83389312

GW2.5ACX2-U3.1AC USB3.1接続 2.5型 SATA HDD/SSD x2 ケース 玄人志向 83389312 GW2.5ACX2-U3.1AC USB3.1接続 2.5型 SATA HDD/SSD x2 ケース 玄人志向 83389312

USB3.1接続 2.5型 SATA HDD/SSD x2 ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83389312 品番GW2.5ACX2-U3.1AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.5型SATA接続HDD/SSDを2台搭載可能なUSB3.1Gen.2接続のドライブケースです。
SSDを搭載すると省スペースかつ高速なドライブとしてご利用いただけます。
Windows 10 標準ドライバ動作確認済み。

対応ドライブ:2.5型 SATA SSD/HDD(合計2台まで) ブラック 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(タイプA-タイプmicroB、タイプC-タイプmicroB)、取付ネジ、マニュアル 寸法(mm)37×90×130 質量(g)240 電源ACアダプター 対応OSWindows 7、8、8.1、10 インターフェースUSB3.1/3.0/2.0(タイプmicroBソケット) 保証期間1年 転送速度(Gbps)USB3.1接続時 最大10(理論値)
注意
※東芝製2.5型ハードディスク搭載時は、RAID1モードをご利用頂けません。
※玄人志向USB3.1AC-P2-PCIEとは仕様により接続できません。
※本製品は主電源がONの場合に、接続機器の電源状態に連動してOFF(省電力状態)になります。
※接続する機器によっては電源連動できない場合があります。
※接続機器がスリープや休止状態の時には接続を外さないでください。
※長期間本製品を使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
※USBケーブルは本製品の専用ケーブルとなります。必ず同梱のケーブルをご使用ください。
※ドライブの交換は製品の電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。
※精密機械です。取り扱いには十分注意してください。
※内蔵ドライブは付属しておりません。
※ACアダプタの形状は異なる場合があります。
※ACアダプタは必ず接続してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする