デジタルサーモテープ(R)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 変色温度(℃)-6〜+14 注文コード83389678 品番D-M6
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は変色温度など7種類から選べます 他の種類を見る

色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。

仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 精度(℃)±0.5 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 変色温度(℃)-6〜+14 耐水性3時間以内(水中に浸漬) アズワン品番1-628-01
注意
※耐水性・耐候性の性能向上は、透過性のないフィルムでラミネートする事により可能です。

商品説明動画

デジタルサーモテープ(R)(可逆性) 30入 D-16 (1-628-02)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする