DPM2-Pb デジタルパックテスト 共立理化学研究所 83390204

DPM2-Pb デジタルパックテスト 共立理化学研究所 83390204
DPM2-Pb デジタルパックテスト 共立理化学研究所 83390204
DPM2-Pb デジタルパックテスト 共立理化学研究所 83390204

デジタルパックテスト

(5件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
測定項目
ひ素(低濃度)
ほう素(高濃度)
カドミウム
ニッケル(DPM)
ふっ素(遊離)
ほう素
りん酸(高濃度)/りん酸態りん(高濃度)
グルコース
シリカ
シリカ(低濃度)
ヒドラジン
亜鉛(低濃度)
亜塩酸ナトリウム
残留塩素・遊離
残留塩素・高濃度
6価クロム
鉄・低濃度
過酸化水素
過酸化水素・高濃度
NH4/NH4-N
亜硝酸/亜硝酸態窒素
硝酸/硝酸態窒素
3価鉄
オゾン
燐酸/燐酸態燐・低
全シアン
全硬度
総残留塩素
陰イオン界面活性剤
内容量1台注文コード83390204品番DPM2-Pb
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。

測定項目アズワン品番1-8170-67付属品専用カップ(23×13×25mm)×5個TGK品番211803760寸法(mm)68×145×48測定範囲0.03~0.5 mg/L質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)反応時間12分測定原理パックテスト(発色試薬)による吸光光度法(光源:LED)防塵防水性能IP65(防噴流型)測定条件水温/20~25℃(結露が無いこと)
注意
※測定には別売りのパックテスト等が必要です。

商品説明動画

dpm-as.wmv
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 安定した数値を表示してくれます
製造業

パックテストは液濃度の読み方が難しいですが
当該機器は正確に数値として表すので
誤差なく判断出来ていると思います

対象商品 : 71207648
2023-06-27
用途: 高濃度の有効塩素濃度測定
合同会社ヒポクラテス製造業

特に問題なく使えている。試薬がもう少し安いと良いのだが。

対象商品 : 33245746
2021-04-15
用途: 水質検査
その他業種

パックテストの測定をより明確に定量化できるので極めて便利。

対象商品 : 71207833
2019-08-14
用途: オゾン水のオゾン濃度測定。
農・林・水産業

取り扱いが簡単で、非常に使い易いです。お勧めです。

対象商品 : 71207833
2019-02-23
用途: オゾン水濃度の測定
卸売・小売業

他社に比べて安価です。
購入時は精度を心配していましたが、他社製品の高額な商品と比較しても
測定誤差範囲程度で、全く問題ありません。
但し、測定時間が約2分間かかるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする