ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 医薬品用保管庫
ウッディ薬品棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
薬品棚(オープントレー9列4段・クローズトレー9列3段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
注文コード
83390274
品番
MC-M63B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
見た目にやさしい木製薬品棚
仕様
アジャスター付き、組み立て式(要工具)
材質
薬品棚(オープントレー9列4段・クローズトレー9列3段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
寸法(mm)
中段用/930×500(ユニット/220)×910、オープントレー/98×195×80、クローズトレーセット/98×195×55
タイプ
中段用/OPトレー/CLトレー
アズワン品番
7-4510-04
有効内寸法(mm)
オープントレー/90×176.5×76、クローズトレー/90×176.5×51
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。