ウッディ薬品棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質薬品棚(クローズトレー9列8段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 注文コード83390283 品番MC-M72A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

見た目にやさしい木製薬品棚

仕様アジャスター付き、組み立て式(要工具) 材質薬品棚(クローズトレー9列8段)本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 寸法(mm)中段用/930×500(ユニット/220)×910、クローズトレーセット/98×195×55 タイプ中段用/クローズトレー アズワン品番7-4510-05 有効内寸法(mm)クローズトレー/90×176.5×51
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする