100%ピュア エッセンシャルオイル(Botanical air)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード83390335 品番DOO-B0110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな植物の花や葉、木、果実などから抽出された100%天然のエッセンシャルオイルです。
機能や効果を高めるブレンドです。

香りオレンジグレープフルーツ 容量(mL)10 アズワン品番0-7218-47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする