TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 医療用ピンセット
ピンセット 有鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
230
注文コード
83390518
品番
TY-W001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
長さ(mm)
230
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
有鈎
アズワン品番
7-4850-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83390518
TY-W001B
25479397
TY-W001B
ピンセット 有鈎
TAIYU(大祐医科工業)
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました