ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の 手袋 医療・検査用
ボックスホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83390983
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
仕様
横置き3段
材質
スチール(PEコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×121×517
取付け方法
ネジ型
収納寸法(mm)
1段あたり/(幅)260×(奥行)110(有効高さ/130)
アズワン品番
7-3596-01