ボックスホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83391035 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。

仕様縦置き3段 材質スチール(PEコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×129×231 取付け方法マグネット型 収納寸法(mm)1段あたり/(幅)150×(奥行)110 アズワン品番7-3596-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする