※使用例

- ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) ナビス(アズワン) 83391078 - ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) ナビス(アズワン) 83391078

ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 83391078 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,485
販売価格(税別)
3,168

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。
ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。
濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
メディカルグレードのニトリル手袋。

サイズSS 仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm)0.05(掌部) 全長(mm)240 タイプ左右兼用 加工指先エンボス加工 箱寸法(mm)200×110×60 アズワン品番8-9956-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
PCR実習
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

フィット感が良く柔らかくて使いやすい。また。使用後の後始末も楽な手袋です。

2024-11-17
用途:
PCR実験
教育・研究機関

薄くて丈夫な手袋です。大変使いやすく満足しています。

対象商品:
83391078
2023-11-07
用途:
化学実験、分析
その他業種

SSサイズの手袋がなかなか希少なので貴社商品を重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする