アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 注射台
カラフル注射台(ネスティングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(脚部)
ピンク
注文コード
83391087
品番
GS-P
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質
ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン
質量(kg)
約4.3
高さ(mm)
560〜800
クッション
240×185×50mm
ベース径(Φmm)
465
アズワン品番
8-8270-11
色(脚部)
ピンク